Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis su jungtiniu kotu, keičiamoms plokštelėms SOMT / XOMT

Prekės Nr.: 235010 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Drill
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Sąsajos padėtis staklių pusėje; staklių pusėje; staklių pusėje; staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02001015; ZYL02001015; ZYL02001015; ZYL02001015
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais; metrais; metrais; metrais; metrais; metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis; kaištis; kaištis
Koto skersmuo 20 mm; 20 mm; 20 mm; 20 mm
Koto ilgis 50 mm; 50 mm; 50 mm; 50 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 20 mm; 20 mm; 20 mm; 20 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,013 mm; −0,013 mm; −0,013 mm; −0,013 mm
Pjovimo skersmuo, min. 14 mm
Pagrindo skersmuo 25 mm
Drožlių griovelio ilgis 67 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,383 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 19 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 2
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas
Kampas, 1 etapas 176 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo SOMT05T204; SOMT05T204
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 74 mm
Darbinės dalies ilgis 56 mm
Bendras ilgis 124 mm
Veikimo ilgis 124 mm
Sūkių skaičius maks. 16 500 min-1
Svoris 176 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 235010 14
EAN / GTIN 4062406253387
Gamintojo numeris 235010 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
Kiaurymės tolerancija: -0,05 / +0,3 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekiama:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.