{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Power Drill | |
| Gamintojo pavadinimas | SOGX 110509 ST900 | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 11,3 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4,6 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 11,3 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 11,3 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,6 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 11,3 mm | |
| Kampo spindulys | 0,91 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 0 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 0 laipsniai | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis | 0 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 0 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 18 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 8,5 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 8,5 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 8,5 laipsniai | |
| Normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 8,5 laipsniai | |
| ISO-Code | SOGX 110509 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB6535 | |
| Danga | TiAlN | |
| Rūšis | HB6535 | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,6 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SOGX110509 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SOGX110509 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOGX 110509 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Svoris | 2 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 234082 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197697844 | |
| Gamintojo numeris | 234082 ST900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |