{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03201415 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Koto skersmuo DS | 32 mm | |
| Koto ilgis LS | 60 mm | |
| Koto tipas | HE | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc | 38 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 111 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,02 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 10 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 158 laipsniai | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WO06T3043N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WOEX06T304 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 115 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 76 mm | |
| Bendras ilgis L | 175 mm | |
| Svoris | 898 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 232298 38 | |
| EAN / GTIN | 4045197677112 | |
| Gamintojo numeris | 232298 38 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |