{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03201415; ZYL03201415 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 60 mm | |
| Koto tipas | HE | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WO05T3043N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WOEX05T304 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 91 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 62 mm | |
| Bendras ilgis | 151 mm | |
| Svoris | 674 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 232298 31 | |
| EAN / GTIN | 4045197677044 | |
| Gamintojo numeris | 232298 31 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |