{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03201415; ZYL02501415 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 50 mm | |
| Koto tipas | HE | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WO0302043N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WOEX030204 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 54 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 30 mm | |
| Bendras ilgis | 104 mm | |
| Svoris | 184 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 232298 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197676375 | |
| Gamintojo numeris | 232298 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |