{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 63 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 | 19 mm | |
| Pjūvio plotis B | 5 mm | |
| ISO frezos tipas | dvipusė diskinė freza | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) Z | 24 | |
| Kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB720 | |
| Danga | TiAlN | |
| Rūšis | HB720 | |
| Bendras ilgis L | 6 mm | |
| Veikimo ilgis | 6 mm | |
| Svoris | 164 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN4000-83 | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas; įpjovimas | |
| Produkto rūšis | diskinė freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 5 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 16,5 mm |
| Produkto numeris | 218236 63 | |
| EAN / GTIN | 2050001737403 | |
| Gamintojo numeris | 164455 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Germany, www.mimatic.de |