• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Spindulinės keičiamos plokštelės, HB7525, Spindulys r: 2

Prekės Nr.: 216841 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,73 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    16,44 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys r Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo spindulys R 2 mm
Pjovimo plokštės plotis B 9,52 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 15 mm
Pjovimo plokštės storis T 3,18 mm
Rūšis HB7525
Danga CVD
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Radien-Wendeplatte
Bazinė forma kvadrato formos
Pjovimo plokštės storis S 3,18 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 14,95 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,18 mm
Feed rate per tooth min. fz 0,1 mm
Feed rate per tooth max. fz 0,4 mm
Įrankio medžiaga HC-M25
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7525
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms Universalus; nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216841 2
EAN / GTIN 4062406706456
Gamintojo numeris 216841 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
390
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
280
INOX >900 N/mm²
M
180
Ketus (G)
K
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Universali keičiama plokštelė, tinkama plienui, legiruoto plieno medžiagoms ir ketui. Optimizuotas drožlialaužis sklandžiam drožlių laužimui.

Pastaba:

Taip pat galima naudoti su tekinimo įrankiais išoriniam spinduliui Nr. 294500.