Power Q mini greitaeigė freza su kiauryme, keičiamoms plokštelėms ANGX, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/8mm

Prekės Nr.: 213058 50/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto forma su kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 44 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 0,47 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 42,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ANGX10T308ZE.R
Reguliuojamas kampas κ 20 laipsniai
Fz Helix 0,8
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213058 50/8
EAN / GTIN 4062406566753
Gamintojo numeris 213058 50/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 269028 18 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.