{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Power Q | |
| Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 8 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 44 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 94 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,47 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 42,4 mm | |
| geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
| Instelhoek κ | 20 graden | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Producttype | Kopieerfrees |
| Artikelnummer | 213058 50/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406566753 | |
| Nummer fabrikant | 213058 50/8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |