Cilindrinė freza aliuminiui 80/5

Prekės Nr.: 211759 80/5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
⌀ D3 70 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 150 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 7,6 mm
Nuožulos kampas αmax 1,27 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 67,56 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZDHT 1505
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 5 (15IP)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211759 80/5
EAN / GTIN 4062406681845

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) ir 211777 ALU (r = 6,0 mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 3,2 Nm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį