ZDHT 150520FR-F10 ALU

Prekės Nr.: 211768 ALU
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDHT 150520FR-F10
Kampo spindulys 2 mm
Kietlydinys HU7705
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1−0,25 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211768 ALU
EAN / GTIN 4062406681937

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
2000
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1800
Al >10 % Si
N
900
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai