VHM nuožulų freza 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 6mm

Prekės Nr.: 208162 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 4,2 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,03 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208162 6
EAN / GTIN 4045197537256
Gamintojo numeris 208162 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Tolerancija: matmuo S = ±0,2 mm.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.