• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Desbarbadores MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 6mm

Número de artículo: 208162 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Recubrimiento sin revestimiento
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 6 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Longitud total L 57 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Longitud de filo Lc 4,2 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Clase de tolerancia h6
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz 0,03 mm
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 4,2 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Denominación del fabricante VHM-Entgrater 90°
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste 45
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo de perfil 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 6
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color color verde
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 208162 6
EAN / GTIN 4045197537256
Número del fabricante 208162 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de desprendimiento especial, de corte suave. Tolerancia: Medida S = ± 0,2 mm.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.