• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sbavatore in HMI 90°, non rivestito, ⌀ h6 DC: 6mm

Codice art.: 208162 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 6
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208162 6
EAN / GTIN 4045197537256
Codice del produttore 208162 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce. Tolleranza: Dim. S = ±0,2 mm.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.