• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 6mm

Réf.: 208162 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 6
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 4,2 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 208162 6
EAN / GTIN 4045197537256
Réf. fabricant 208162 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce. Tolérance: dim. S = ±0,2 mm.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.
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
Connectez-vous