VHM universali freza 60°, be dangos, ⌀ e8 DC: 12mm

Prekės Nr.: 208065 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma A
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 12 mm
Koto ilgis 45 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 12 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 12 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo briaunos ilgis 26 mm
Galvutės ilgis 26 mm
Reguliuojamas kampas 30
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Profilio kampas 60 laipsniai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 38 mm
Bendras ilgis 83 mm
Veikimo ilgis 26 mm
Svoris 104 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas profilių freza
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Kūginė freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 26 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208065 12
EAN / GTIN 4045197859624
Gamintojo numeris 208065 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: viršūnės kampas ±1°.

Paskirtis:

  • Gilinimas
  • Nusklembimas

Pastaba:

Forma HB užsakymo Nr. 208068.
Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.