• A surcharge was added to this item price.

VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Prekės Nr.: 206262 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00800105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 8 mm
Koto ilgis LS 45,9 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −9 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P,M
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė h9
Siaurėjimo skersmuo D1 7 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 4,8 mm
ISO frezos tipas J
atbulinės eigos kampas 14 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 5
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 15 mm
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula su spinduliu
kampo spindulys R 1 mm
priekinis spindulys R1 4 mm
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 27,5 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 47 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis gilinimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. L2 0,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206262 8
EAN / GTIN 4062406279837
Gamintojo numeris 206262 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
175
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
155
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Įrankius galima pergaląsti.
Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.