• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de desbastar MDI con refrigeración interior HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Número de artículo: 205488 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 66 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Clase de tolerancia d11
Profundidad de corte máx. L2 10 mm; 13 mm
Ancho del chaflán angular 0,5 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 23 mm
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001015
Clase de tolerancia del asiento h$06
Ejecución del mango HB
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Interfaz Punto de separación 1
Peso 62 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 205488 10
EAN / GTIN 4045197553119
Número del fabricante 205488 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
El refrigerante se conduce directamente a los filos.
De esta forma se consiguen largas duraciones y las virutas se evacuan por completo.
Son especialmente importantes para el fresado en la pieza llena y en el rebajado a fresa de escotaduras.