{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Alu | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01400105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 14 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 14 mm | |
| Koto ilgis | 48 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 14 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | DLC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 14 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kaklo skersmuo | 13 mm | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 42 mm | |
| Galvutės ilgis | 42 mm | |
| Pečių ilgis | 52 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Kokybės derinimas | G 2,5 mit HA | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 42 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 0,32 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 57 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 42 mm | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Veikimo ilgis | 52 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 16 000 min-1 | |
| Svoris | 166 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | atpjovimo freza; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas); griovelių frezavimas; išilginių griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių; valcavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 3 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,32 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 14 mm; 42 mm |
| Produkto numeris | 205265 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406122577 | |
| Gamintojo numeris | 205265 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |