GARANT INOX VHM frezos su drožlialaužiais HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 202956 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01001007
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 43,6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,001 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HC-K30
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HC-K30
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas M,P
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė N, H
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Pjovimo briaunos skersmuo 10 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Kaklo skersmuo 9,7 mm
Kaklo forma cilindr.
Pjovimo briaunos ilgis 32 mm
Galvutės ilgis 32 mm
ISO frezos tipas L
Atbulinės eigos kampas 8 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 5 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Centrinių pjūvių skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 40 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,2 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 37 laipsniai
Drožlialaužių skaičius 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 36 mm
Bendras ilgis 80 mm
Veikimo ilgis 60 mm
Svoris 88 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Pjovimo technika TPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2,5
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. 10 mm; 32 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202956 10
EAN / GTIN 4069515039734
Gamintojo numeris 202956 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
85
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Freza su optimizuota pjovimo briauna ir modernia aukštos kokybės danga, skirta optimaliam įvairių rūšių nerūdijančių plienų pjovimui. Tinka ir Duplex. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Pastaba:

Drožlialaužiai užtikrina drožlės laužimo proceso kontrolę. Patikimas procesas automatizuotoje gamyboje dėl patikimo drožlių pašalinimo iš detalės. Pjovimo reikšmės TPC apdirbimui programoje Toolscout.