{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Fräser HPC | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 38 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | ZOX | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 4 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | f8 | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 3,7 mm | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| kokybės derinimas | G 2,5 mit HA | |
| atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 3 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| kampų nuožulos plotis | 0,1 mm | |
| kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 21 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Svoris | 16 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 3 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 11 mm; 4 mm |
| Produkto numeris | 202248 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197271518 | |
| Gamintojo numeris | 202248 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |