VHM-fräs HPC ZOX 4 mm GARANT

Article no.: 202248 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
443 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning ZOX
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HA
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,035 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,045 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202248 4
EAN / GTIN 4045197271518

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabil skrubbfräs utan räfflad tandning.
Med kraftig kärna, speciella spånfack och stora polerade spånutrymmen.

Användningsdata:

För skrubbfräsning med stora krav på arbetsstyckets yta.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 202004.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen