• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 202248 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
601 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak ZOX
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 18 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 4 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 11 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,035 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 38 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser HPC, ZOX
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,7 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202248 4
EAN / GTIN 4045197271518
Číslo výrobce 202248 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní hrubovací fréza bez rýhovaného ozubení.
Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostorami na třísky.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 202004.