• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Diabolo VHM freza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Prekės Nr.: 201639 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 2,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo gylis maks. L2 6 mm; 1,25 mm
Kampų nuožulos plotis 0,04 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 22 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija Diabolo
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-Fräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 37 mm
Koto tipas HA
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 2,3 mm
galvutės ilgis L3 6 mm
ISO frezos tipas H
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,04 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201639 2,5
EAN / GTIN 4045197596956
Gamintojo numeris 201639 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
120
Plienas <50 HRC
H
110
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
60
Plienas <65 HRC
H
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, danga ir kietlydinis, skirti grūdintųjų plienų apdirbimui.
Naši naujos kartos HPC freza.
Nuo 2 dydžio su sužemintu kotu (matmenys L1 ir ⌀ D1).