• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Diabolo VHM freza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 201639 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Kampų nuožulos plotis 0,06 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 21 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,014 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 5 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 13 mm
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,01 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,05×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Diabolo
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 4,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 2
Įrankių naudojimo grupė H
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Plienas <65 HRC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201639 5
EAN / GTIN 4045197596994
Gamintojo numeris 201639 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
120
Plienas <50 HRC
H
110
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
60
Plienas <65 HRC
H
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, danga ir kietlydinis, skirti grūdintųjų plienų apdirbimui.
Naši naujos kartos HPC freza.
Nuo 2 dydžio su sužemintu kotu (matmenys L1 ir ⌀ D1).