• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Artiklové číslo: 201639 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 2,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,04 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 13 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,007 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,25 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Mokré maximální omezené použití
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,005 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 2,3 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v Ocel < 65 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 19 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,04 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201639 2,5
EAN / GTIN 4045197596956
Číslo výrobce 201639 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel > 50 HRC
H
110
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
60
Ocel < 65 HRC
H
50
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.Nová generace vícebřitých vysoce výkonných fréz v oblasti třískového obrábění HPC.
Od velikosti 2 s odsazenou stopkou (rozměry L1 a D1).