• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Alu VHM kotinė freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4Mmm

Prekės Nr.: 201075 4M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga DLC
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 1
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo gylis maks. L2 10 mm; 8 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 22 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija Master Alu
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio dydis 0060
Koto ilgis LS 30,4 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Koto tipas HA
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 3,8 mm
galvutės ilgis L3 10,4 mm
Pečių ilgis 16 mm
ISO frezos tipas J
Kokybės derinimas G 1,8 mit HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 30 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 16 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 15 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC); rotacinis frezavimas (FDR); tiesus frezavimas (FPL); valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201075 4M
EAN / GTIN 4062406186487
Gamintojo numeris 201075 4M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai subalansuoti įrankiai, itin tinka naudojant su greitų apsukų velenu. Naujas balansavimo metodas − speciali geometrija optimaliam drožlės pašalinimui.
Tolygus ir tylus veikimas − puiki paviršiaus kokybė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską