GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC 4M mm

Artikl br.: 201075 4M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 1
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška Cilindrična drška
Kvaliteta centriranja s drškom G 1,8 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 16 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,8 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,06 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201075 4M
EAN / GTIN 4062406186487

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
440
Aluminij > 10% Si
N
400
PMMA akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno izbalansirani alati, osobito prikladni za upotrebu s vretenima velike brzine. Posebna geometrija za optimirano odvođenje strugotine novim postupkom balansiranja.
Najveća mirnoća rada za izvanrednu kvalitetu površine.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu