• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4Mmm

Número de artículo: 201075 4M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 1
Diámetro del filo Dc 4 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 16 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 10 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,04 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 30,4 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 3,8 mm
Longitud del reborde 16 mm
Calidad de equilibrado G 1,8
Número de cortes activos (lado frontal) Z 1
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 1
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 16 mm
Longitud funcional 16 mm
Número de revoluciones máx. 45.000 min-1
Peso 15 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado giratorio (FDR); Fresado plano (FPL); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 201075 4M
EAN / GTIN 4062406186487
Número del fabricante 201075 4M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con husillos de alta velocidad. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con el nuevo proceso de equilibrado desarrollado.
Máxima suavidad de marcha para una excelente calidad de la superficie.