{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Alu | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01000105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0100 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Koto skersmuo | 10 mm | |
| Koto ilgis | 49,3 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 10 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | DLC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 10 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kaklo skersmuo | 9,2 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 26 mm | |
| Galvutės ilgis | 26,8 mm | |
| Pečių ilgis | 34 mm | |
| ISO frezos tipas | J | |
| Kokybės derinimas | G 1,8 mit HA | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 1 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 30 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 37 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 26 mm | |
| Bendras ilgis | 85 mm | |
| Veikimo ilgis | 34 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Svoris | 75,4 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių; rotacinis frezavimas; valcavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 20 mm; 26 mm |
| Produkto numeris | 201075 10M | |
| EAN / GTIN | 4062406186654 | |
| Gamintojo numeris | 201075 10M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |