• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10Mmm

Número de artículo: 201075 10M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
DLC
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
1
Diámetro del filo Dc
10 mm
Longitud de filo Lc
26 mm
Longitud total L
85 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
e8
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
34 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,1 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,08 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
49,3 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Alu
Denominación del fabricante
GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
9,2 mm
Longitud del reborde
34 mm
Calidad de equilibrado
G 1,8
Número de cortes activos (lado frontal) Z
1
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
canto vivo
Ángulo del chaflán angular
90 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
1
Avance por diente en
aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas
W
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
34 mm
Longitud funcional
34 mm
Número de revoluciones máx.
25.000 min-1
Peso
75,4 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado giratorio (FDR); Fresado plano (FPL); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color
color amarillo
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1

Identificación y clasificación

Número de artículo 201075 10M
EAN / GTIN 4062406186654
Número del fabricante 201075 10M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con husillos de alta velocidad. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con el nuevo proceso de equilibrado desarrollado.
Máxima suavidad de marcha para una excelente calidad de la superficie.