Fresa com haste de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10M

N.º do artigo: 201075 10M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 1
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste Haste cilíndrica
Qualidade de balanceamento com haste G 1,8 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Projeção L1 incl. exposição 34 mm
⌀ de exposição D1 9,2 mm
Comprimento total L 85 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,08 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,1 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 201075 10M
EAN/GTIN 4062406186654
Número do fabricante 201075 10M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Ferramentas altamente equilibradas, particularmente adequadas para utilização com fusos de alta velocidade. Geometria especial para uma evacuação otimizada das aparas graças a um novo processo de equilíbrio.
Máxima suavidade de funcionamento para uma excelente qualidade de superfície.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos