T formos griovelių rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza 40X18 mm

Prekės Nr.: 194050 40X18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 8
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 15

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 18 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
efektyvus dantų skaičius Zeff 4
Dantų skaičius Z 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
skirta T formos grioveliams DIN 650 22 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 19 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,09 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 194050 40X18
EAN / GTIN 4045197109750

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
28
Ketus (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Su pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis ir drožlialaužiais grioveliais.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį