{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150175 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085788 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kūginis gilintuvas 90° 12,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 518 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 139 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 12,4 | 12,4 |
Bendras ilgis L | 56 | 56 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 | 2,8 |