Kūginių gilintuvų rinkinys HSS Nr. 150175 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 17

Prekės Nr.: 150320 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 335 C
Danga be dangos
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Detalių skaičius 17 vnt.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150320 17
EAN / GTIN 4045197086068
Gamintojo numeris 150320 17
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
8
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėje. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.
Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.