HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M6

Prekės Nr.: 139130 M6
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Form
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00602105
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 63 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 6 mm
Sriegis M6
Sriegio žingsnis 1 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 5,37 mm
Rakto dydis 4,9 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 17 mm
Įpjovos ilgis 5,195 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 1,5; 1,5
Drožlių griovelių skaičius 5
Šerdies kiaurymės skersmuo 5,55 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 5,55 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 4,9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Danga TiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 82,685 mm
Darbinės dalies ilgis 9 mm
Bendras ilgis 80 mm
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 2174
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139130 M6
EAN / GTIN 4069515003322
Gamintojo numeris 139130 M6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Gr. M1–M1,4 – tolerancijos klasė: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
  • Optimizuota HIPIMS TiN danga – naujausios kartos.