{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | M | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Danga | TiN | |
| sriegis D | M4 | |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė | 3,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 3,4 mm | |
| Koto skersmuo DS | 4,5 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00452105 | |
| Laikiklio dydis | 0045 | |
| Koto ilgis LS | 50 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Pro Form | |
| Gamintojo pavadinimas | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 4 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 13 mm | |
| Įpjovos ilgis | 3,525 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 9 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 0 laipsniai | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 1,5; 1,5 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 3,57 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 64,785 mm | |
| Svoris | 8 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN 2174 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
| Produkto numeris | 139130 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515003308 | |
| Gamintojo numeris | 139130 M4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |