HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M3

Prekės Nr.: 139130 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga TiN
sriegis D M3
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 2,8 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,7 mm
Koto skersmuo DS 3,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Drožlių griovelių skaičius 3
Profilio kampu 60 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Form
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00352105
Laikiklio dydis 0035
Koto ilgis LS 45 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 3 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 11 mm
Įpjovos ilgis 3,62 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Iki gylio (x skersmuo) 1,5; 1,5
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,69 mm
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 58,33 mm
Svoris 4 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 2174
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139130 M3
EAN / GTIN 4069515003285
Gamintojo numeris 139130 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Gr. M1–M1,4 – tolerancijos klasė: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
  • Optimizuota HIPIMS TiN danga – naujausios kartos.