Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form sans goujures de lubrification 6HX, TiN, M: M4

Réf.: 139130 M4
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
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiN
Filetage D M4-6HX
Pas de filetage 0,7 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 3,7 mm
Longueur totale L 64,785 mm
Ouverture de clé carrée □ 3,4 mm
Diamètre de queue DS 4,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 4
Angle de flanc 60 degrés
Entrée C
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00452105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 4,5 mm
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 50 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Série Pro Form
Référence fabricant HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Diamètre nominal filetage métrique D 4 mm
Diamètre d’entrée 3,57 mm
Longueur partie taraudage Lc 13 mm
Longueur d’entrée 3,525 mm
Ange d’attaque 9 degrés
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1,5; 1,5
Diamètre d’avant-trou 3,7 mm
Queue renforcée oui
Normlänge L 63 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
Interface interface 1
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 2174
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds à refouler
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 139130 M4
EAN / GTIN 4069515003308
Réf. fabricant 139130 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Réf. M1–M1,4– classe de tolérance: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l’usure.
  • Revêtement TiN HIPIMS optimisé de dernière génération.