{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Tap | |
| Sriegio dydis | 4-48 UNF | |
| Danga | TiAlN | |
| Sriegio tipas | UNF | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | DIN 371 | |
| Tolerancijos klasė | 2BX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 0,529 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 48 | |
| Sriegio ⌀ | 2,84 mm | |
| Bendras ilgis L | 56 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
| Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 2,4 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 7,1 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 138007 4-48 | |
| EAN / GTIN | 4062406210151 | |
| Gamintojo numeris | 138007 4-48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |