GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5

Prekės Nr.: 137160 30X1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M30×1,5
Danga AlTiX
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Koto ⌀ Ds 22 mm
Koto kvadratas □ 18 mm
Kiaurymės ⌀ 28,5 mm
Sriegio ⌀ 30 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 75 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 137160 30X1,5
EAN / GTIN 4045197900920
Gamintojo numeris 137160 30X1,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską