{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, M: M8 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | ZYL00801005 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Koto ilgis LS | 52 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 8 mm | |
| Sriegis | M8 | |
| Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Įpjovos skersmuo | 6,55 mm | |
| Rakto dydis | 6,2 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 15 mm | |
| Įpjovos ilgis | 2,15 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 21 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 33 mm | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui | |
| Kreipiančiosios dalies forma | E | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 6,8 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 6,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E PM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 90 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 24 mm | |
| Bendras ilgis L | 90 mm | |
| Svoris | 37 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 136173 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197508409 | |
| Gamintojo numeris | 136173 M8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |