{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 46 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 3 mm | |
| Sriegis | M3 | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Įpjovos skersmuo | 2,43 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 8 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,87 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 21 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui | |
| Kreipiančiosios dalies forma | E | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 2,5 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 4,9 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Iškyšos ilgis A | 70 mm | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Svoris | 16 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 136173 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197508362 | |
| Gamintojo numeris | 136173 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |