Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM forma E, TiAlN, M: M12

Prekės Nr.: 136173 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 12 mm
Koto ilgis LS 60 mm
Koto tipas HB
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 12 mm
Sriegis M12
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Įpjovos skersmuo 9,95 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 19 mm
Įpjovos ilgis 3 mm
Viršūnės nuožulos kampas 21 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma E
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 4
Šerdies kiaurymės skersmuo 10,2 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis □ 9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Toleranzklasse h6
Iškyšos ilgis A 110 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Svoris 102 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136173 M12
EAN / GTIN 4045197508423
Gamintojo numeris 136173 M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
32
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
33
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN 1835-B.
Speciali geometrija universaliam darbui staklėse su sinchroniniais sukliais. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali TiAlN danga užtikrina optimalią eksploatavimo trukmę.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
Forma E (pradinė dalis: 1,5 − 2 vijos) maksimaliam sriegio gyliui.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.