Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įazotintas, M: M2

Prekės Nr.: 135750 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
sriegis D M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 2 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00282105
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto ilgis LS 32 mm
Įpjovos skersmuo 1,6 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 5 mm
Įpjovos ilgis 1,2 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 2
Drožlių griovelių skaičius 3
Profilio kampu 60 laipsniai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 45 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas rožinės spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135750 M2
EAN / GTIN 4045197077387
Gamintojo numeris 135750 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
9
Plienas <1400 N/mm²
P
3
Ti >850 N/mm²
S
4
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sriegiklis su 15° dešininiu sraigtiniu grioveliu.