GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Ypač ilgas HSS-E-PM, forma C 6HX, AlTiX, M: M5

Prekės Nr.: 134680 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang Form C 6HX, AlTiX
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00602105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 129 mm
Koto tipas HE
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 5 mm
Sriegis M5x0.8
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 4,12 mm
Rakto dydis 4,9 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 6,4 mm
Įpjovos ilgis 2 mm
Viršūnės nuožulos kampas 10,62 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 12,5 mm
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 4,2 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 4,9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga AlTiX
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 160 mm
Darbinės dalies ilgis 128 mm
Bendras ilgis 160 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 134680 M5
EAN / GTIN 4045197901224
Gamintojo numeris 134680 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Al >10 % Si
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
24
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.
  • Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.

Labai ilgas kotas.
Kotas pagal DIN 371.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską