GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6GX, TiCN, M: M3

Prekės Nr.: 131946 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01800105; ZYL00350105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0035 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 3,5 mm
Koto ilgis 33,9 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 3,5 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 3 mm
Sriegis M3X0.5
Srieginių vijų skaičius 22
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6GX
Įpjovos skersmuo 2,44 mm
Rakto dydis 2,7 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 11,6 mm
Įpjovos ilgis 2,25 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma B
Pjovimo dalies dizainas su skirtingo žingsnio sriegiais
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 2,7 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HSS-E-PM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Danga TiCN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 56 mm
Darbinės dalies ilgis 9 mm
Bendras ilgis 56 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 371
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 131946 M3
EAN / GTIN 4062406236250
Gamintojo numeris 131946 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
Plienas <50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stipri vidinė įpjova, proceso stabilumui dirbant didelėmis apkrovomis.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.
  • TiCN danga - maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.

Tolerancijos klasė: ISO 3X/6GX.

Paskirtis:

Ruošiniams, padengtiems galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnį aklinosios kiaurymės ⌀, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską