TKM-alkureikä-lyhytporraspora 90°, TiAlN, Kierteelle: M12F

Tuote nro.: 125050 M12F
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
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 8378
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteelle M12F
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 8378
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
HammaslukuZ 2
Kärkikulma 140 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Sisäjäähdytys ei
⌀ D1 1. porras viisteellä (h8) 11,2 mm
⌀ D2 2. porras viisteellä (h8) 13,5 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 30 mm
Lastu-urien pituus Lc 60 mm
Kokonaispituus L 107 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Käyttö poraustavalla pohja- ja läpireiällä
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 125050 M12F
EAN / GTIN 4045197265593
Valmistajan numero 125050 M12F
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa − porraspituus vastaa DIN 8378 -standardia.Suuntaus on tarkka porauksen ja upotusreiän ⌀:iden keskinäisten tiukkojen pyörimistoleranssien ansiosta.

Käyttö:

Sopii erityisesti NC-koneisiin ja automaatteihin. Kierteiden alkureikiin DIN 336 -standardin, arkki 1, mukaisesti 90° viisteellä. Seuraava kierretappi ei siksi leikkaa terävää porausreunaa.
Koot F: Alkureiät manglaaville kierretapeille.