• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm

Prekės Nr.: 123740 4,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Danga TiAlN
Tolerancijos klasė ISO fg6
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4,5 mm
Bendras ilgis L 245 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 200 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Feed f 0,08 mm/aps.
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Gręžimo įrankių tipas dvigubas fasoninis grąžtas
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 209 mm
Darbinės dalies ilgis L1 193,3 mm
Svoris 36 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 40×D
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 193,3 mm
Feed in plienas < 900 N/mm2
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123740 4,5
EAN / GTIN 4045197498120
Gamintojo numeris 123740 4,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
75
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
60
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 4 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135 grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija hg6 optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtais 40×D ir 50×D, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę iki didžiausio gręžimo gylio grąžtu Nr. 122736 ir antrą kiaurymę 20×D grąžtu Nr. 123691.Išgręžus pagalbinę kiaurymę labai padidėja darbo proceso saugumas.