Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 9,1mm

Prekės Nr.: 116070 9,1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    28,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    23,70 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35-40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 340
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 101,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 115 mm
Bendras ilgis L 175 mm
Koto ⌀ Ds 9,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116070 9,1
EAN / GTIN 4045197027900
Gamintojo numeris 116070 9,1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis giliose vietose.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.